寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)-
寸法C(mm)4.5
外径D(Φmm)44
寸法K(mm)19.5
寸法LF(mm)15.5
寸法N(Φmm)29.6
寸法S(mm)3
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)13
全長L(mm)34
許容トルク(N・m)12
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
形状A
質量(kg)0.077
サイズSFC-040SA2
材質(本体)アルミ合金
タイプシングルエレメント
種類ディスクタイプ
形式SFC-SA2
シリーズ高力アルミバブ
ねじ径M1-M4
締付トルク(N・m)3.4〜4.1
慣性モーメント(kg・m2)16.71×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)20000
軸方向ばね定数(N/mm)80
軸方向変位(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
締結タイプクランプボルト