SFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)13 軸穴径d2(Φmm)20 注文コード47348761 品番SFC-040SA2-13B-20B
参考基準価格(税別)¥9,470 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など64種類から選べます 他の種類を見る

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。
動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。
高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

寸法A1(mm)11 寸法A2(mm)17 寸法C(mm)4.5 外径D(Φmm)44 寸法K(mm)19.5 寸法LF(mm)15.5 寸法N(Φmm)29.6 寸法S(mm)3 軸穴径d1(Φmm)13 軸穴径d2(Φmm)20 全長L(mm)34 許容トルク(N・m)12 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 形状B 質量(kg)0.085 サイズSFC-040SA2 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 形式SFC-SA2 シリーズ高力アルミバブ ねじ径M1-M4 締付トルク(N・m)3.4〜4.1 慣性モーメント(kg・m2)22.25×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)20000 軸方向ばね定数(N/mm)80 軸方向変位(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする