HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 電話コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47461996
品番
LX60-20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●ハウジング材質:合成樹脂●色:黒●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:LX●レセプタクル. 実装高さ2.0 mmの超低プロファイルインターフェイスコネクタ. シェルステンレススチール. 低い基板実装プロファイル 頑丈な構造 高いコンタクト信頼性 シーケンス構造のコンタクトかん合 誤挿入防止 安全にプラグが抜ける構造
RoHS指令(10物質対応)
対応