和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 天ぷら鍋・揚げ鍋
ポコフリットIH対応角型揚げ鍋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47828648
品番
RB-2700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
付属品
フタ(バット)×1、すのこ網×1
材質
本体/鉄 内面/シリコン塗装 外面/シリコン塗装
質量(g)
630(フタ、アミ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×14×90(※フタ含む。本体高さ/80)
適合容量(g)
(油量)760
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(鍋内)20×12