カクセー
カクセーの 料理道具
カクセーの 鍋・釜・やかん
カクセーの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
coronto-コロント- IH対応セラミックコーティング卓上鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47828666
品番
CT-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
本体/アルミニウム合金 はり底/18-0ステンレス(底の厚さ:2.3mm) 本体つまみ/シリコーン樹脂 フタ/全面物理強化ガラス フタつまみ/フェノール樹脂(木目調シリコーンコーティング)
色
ピンク
質量(g)
740
容量(L)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.2×21×10.5