三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
ブラケット WS/WDモデル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47830456
品番
WS-11/WD-15
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適合
(テンショナー)SERSENSE-45
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
11.5
寸法H1(mm)
27
寸法H2(mm)
35
寸法J(mm)
10
寸法K(mm)
7.5
寸法S(mm)
4
寸法T(mm)
6.5
寸法U(mm)
5.5
質量(kg)
0.08