三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
ブラケット WS/WDモデル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47830465
品番
WS-15/WD-18
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
適合
(テンショナー)SERSENSE-15
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
13.5
寸法H1(mm)
34
寸法H2(mm)
44
寸法J(mm)
12
寸法K(mm)
7.5
寸法S(mm)
5
寸法T(mm)
8.5
寸法U(mm)
6.5
質量(kg)
0.15