三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
ブラケット WS/WDモデル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47830474
品番
WS-18/WD-27
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥3,647
販売価格(税別)
¥
3,315
バスケットに入れる
適合
(テンショナー)SERSENSE-27
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
9.5
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
15.5
寸法G(mm)
16.5
寸法H1(mm)
43
寸法H2(mm)
55
寸法J(mm)
20
寸法K(mm)
10
寸法S(mm)
6
寸法T(mm)
10.5
寸法U(mm)
8.5
質量(kg)
0.28