三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
ブラケット WS/WDモデル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47830483
品番
WS-27/WD-38
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
適合
(テンショナー)SERSENSE-11
寸法A(mm)
98
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
52
寸法D(mm)
11.5
寸法E(mm)
65
寸法F(mm)
21.5
寸法G(mm)
21
寸法H1(mm)
57
寸法H2(mm)
75
寸法J(mm)
25
寸法K(mm)
12.5
寸法S(mm)
8
寸法T(mm)
12.5
寸法U(mm)
10.5
質量(kg)
0.7