三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
ブラケット WS/WDモデル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47830492
品番
WS-38/WD-45
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥4,937
販売価格(税別)
¥
4,488
バスケットに入れる
適合
(テンショナー)SERSENSE-18
寸法A(mm)
116
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
55
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
80
寸法F(mm)
24
寸法G(mm)
21
寸法H1(mm)
66
寸法H2(mm)
85
寸法J(mm)
35
寸法K(mm)
15
寸法S(mm)
8
寸法T(mm)
16.5
寸法U(mm)
12.5
質量(kg)
0.9