アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 料理道具
アイリスオーヤマの 鍋・釜・やかん
アイリスオーヤマの ガス圧力鍋
圧力鍋用 ガラスふた
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47853988
品番
AN-GL20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
圧力鍋専用のガラスふたです。
材質
本体:強化ガラス(全面物理強化)
寸法(mm)
Φ213×65
質量(g)
464
サイズ(cm)
20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。