NACHI(不二越)
電磁比例パイロットリリーフ弁
商品レビューを投稿する
103日以内出荷
返品不可
103日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
圧力調整範囲
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.5~21
注文コード
47975155
品番
EPR-G01-3-0000-12
参考基準価格(税別)
¥147,400
販売価格(税込)
¥74,382
販売価格(税別)
¥
67,620
バスケットに入れる
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.5~21
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
1.2
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。