曜日別特売
PT20P8M15AF-A-SS1415 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48050685

※スチール製

PT20P8M15AF-A-SS1415 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48050685
PT20P8M15AF-A-SS1415 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48050685
PT20P8M15AF-A-SS1415 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48050685
PT20P8M15AF-A-SS1415 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48050685
PT20P8M15AF-A-SS1415 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48050685

PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)15歯数20注文コード48050685品番PT20P8M15AF-A-SS1415
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
寸法D(Φmm)32寸法DF(Φmm)24寸法Dk(Φmm)18.6寸法K(mm)4寸法L(mm)18寸法L1(mm)12寸法T(mm)6幅W(mm)22寸法t(mm)2軸穴径d(Φmm)15歯数20呼び幅(mm)15材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)ピッチ円直径(Φmm)50.93締付トルク(N・m)4.2歯先円直径(mm)49.56歯形P8MプーリーAF伝達トルク(N・m[kgf・m])86スラスト荷重(kN[kgf])11.5締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M4×16ハブ側面圧(MPa)148軸側面圧(MPa)175フランジ外径(Φmm)55スリーブタイプS1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする