PT20P8M25AF-SS2417 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48050922

※スチール製

PT20P8M25AF-SS2417 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48050922
PT20P8M25AF-SS2417 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48050922
PT20P8M25AF-SS2417 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48050922
PT20P8M25AF-SS2417 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48050922

PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)17歯数20取付方式AF-S(標準取付)注文コード48050922品番PT20P8M25AF-SS2417
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法D(Φmm)42寸法DF(Φmm)32寸法Dk(Φmm)25.2寸法K(mm)5寸法L(mm)22寸法L1(mm)14寸法T(mm)7幅W(mm)33寸法t(mm)2軸穴径d(Φmm)17歯数20呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)ピッチ円直径(Φmm)50.93締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)49.56歯形P8MプーリーAF伝達トルク(N・m[kgf・m])158スラスト荷重(kN[kgf])18.6締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M5×18ハブ側面圧(MPa)135軸側面圧(MPa)191フランジ外径(Φmm)55スリーブタイプS2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする