曜日別特売
PT22P8M25AF-FS1615 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48054553

※スチール製

PT22P8M25AF-FS1615 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48054553
PT22P8M25AF-FS1615 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48054553
PT22P8M25AF-FS1615 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48054553
PT22P8M25AF-FS1615 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48054553

PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)15歯数22取付方式AF-F(フラット取付)注文コード48054553品番PT22P8M25AF-FS1615
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法D(Φmm)32寸法DF(Φmm)24寸法Dk(Φmm)18.6寸法K(mm)4寸法L(mm)18寸法L1(mm)12寸法T(mm)6幅W(mm)33寸法t(mm)2軸穴径d(Φmm)15歯数22呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ取付方式AF-F(フラット取付)ピッチ円直径(Φmm)56.02締付トルク(N・m)4.2歯先円直径(mm)54.65歯形P8MプーリーAF伝達トルク(N・m[kgf・m])130スラスト荷重(kN[kgf])17.3締付ボルト(本数)6締付ボルト(サイズ)M4×16ハブ側面圧(MPa)222軸側面圧(MPa)262フランジ外径(Φmm)62スリーブタイプS1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする