曜日別特売
PT26P8M15AF-SS4435 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエイン 48061465

※スチール製

PT26P8M15AF-SS4435 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエイン 48061465
PT26P8M15AF-SS4435 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエイン 48061465
PT26P8M15AF-SS4435 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエイン 48061465
PT26P8M15AF-SS4435 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエイン 48061465

PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)35歯数26注文コード48061465品番PT26P8M15AF-SS4435
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法D(Φmm)56寸法DF(Φmm)46寸法Dk(Φmm)38.6寸法K(mm)5寸法L(mm)26寸法L1(mm)15.5寸法T(mm)8幅W(mm)22寸法t(mm)2.5軸穴径d(Φmm)35歯数26呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)ピッチ円直径(Φmm)66.21締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)64.84歯形P8MプーリーAF伝達トルク(N・m[kgf・m])325スラスト荷重(kN[kgf])18.6締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M5×20ハブ側面圧(MPa)73軸側面圧(MPa)78フランジ外径(Φmm)73スリーブタイプS4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする