寸法D(Φmm)32
寸法DF(Φmm)24
寸法Dk(Φmm)18.6
寸法K(mm)4
寸法L(mm)18
寸法L1(mm)12
寸法T(mm)6
幅W(mm)33
寸法t(mm)2
軸穴径d(Φmm)16
歯数28
呼び幅(mm)25
材質高強度アルミ合金
ベルト幅(mm)25
種類PXロックプーリ
取付方式AF-F(フラット取付)
ピッチ円直径(Φmm)71.3
締付トルク(N・m)4.2
歯先円直径(mm)69.93
歯形P8M
プーリーAF
伝達トルク(N・m[kgf・m])138
スラスト荷重(kN[kgf])17.3
締付ボルト(本数)6
締付ボルト(サイズ)M4×16
ハブ側面圧(MPa)222
軸側面圧(MPa)245
フランジ外径(Φmm)79
スリーブタイプS1