※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
バイピッチチェーン用スプロケット
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF2040R
歯数
-
軸穴径(Φmm)
〜42
注文コード
48142595
品番
RF2040R-1B1100T
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.3
チェーンNo.
RF2040R
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
-
軸穴径(Φmm)
〜42
材質
スチール
ハブ長さL(mm)
25
ハブ径D
H
(mm)
63
下穴径d(Φmm)
12.7
外径Do(Φmm)
102
ローラ形式
Rローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)
90.16
作用歯数
11