椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
バイピッチチェーン用スプロケット
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF2040S
歯数
25
軸穴径(Φmm)
〜42
注文コード
48153034
品番
RF2040S-1B1212T
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.3
チェーンNo.
RF2040S
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
25
軸穴径(Φmm)
〜42
材質
スチール
ハブ長さL(mm)
25
ハブ径D
H
(mm)
63
下穴径d(Φmm)
12.7
外径Do(Φmm)
108
ローラ形式
Sローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)
102.14
作用歯数
12.5