※Rローラ
椿本チエイン
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2050
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
RF2050R
歯数
-
注文コード
48160987
品番
RF2050R-1B1100T-S4835A
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
308
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.9
チェーンNo.
RF2050R
軸穴種別
面圧タイプ
歯数
-
軸穴径(Φmm)
35
材質
スチール
取付方式
A
寸法L1(mm)
15.5
締付トルク(N・m)
8.3
寸法Df(mm)
56
締付ボルト(本数)
8
締付ボルト(サイズ)
M5×20
ハブ長さL(mm)
28
ハブ径D
H
(mm)
73
寸法DC(mm)
46
最大伝達トルク(N・m)
651
外径Do(Φmm)
127
ローラ形式
Rローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)
112.7
作用歯数
11
スリーブ枠番
S4