椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
バイピッチチェーン用スプロケット
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF2050S
歯数
25
軸穴径(Φmm)
〜48
注文コード
48170394
品番
RF2050S-1B1212T
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.9
チェーンNo.
RF2050S
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
25
軸穴径(Φmm)
〜48
材質
スチール
ハブ長さL(mm)
28
ハブ径D
H
(mm)
73
下穴径d(Φmm)
15.9
外径Do(Φmm)
135
ローラ形式
Sローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)
127.67
作用歯数
12.5