※Rローラ

バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チェーンNo.RF2060R 歯数- 軸穴径(Φmm)45 注文コード48177762 品番RF2060R-1B1000T-S51045B
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品はチェーンNo.・歯数・軸穴径など276種類から選べます 他の種類を見る
ハブ径DH(mm)83 寸法DC(mm)56 寸法Df(mm)66 外径Do(Φmm)140 寸法L1(mm)17.5 ローラーピッチ円径dp(mm)123.29 ハブ長さL(mm)45 種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数- 歯幅(mm)11.9 軸穴径(Φmm)45 軸穴種別面圧タイプ 列数1 チェーンNo.RF2060R 材質スチール 取付方式B 締付トルク(N・m)8.3 締付ボルト(本数)10 締付ボルト(サイズ)M5×22 最大伝達トルク(N・m)1046 ローラ形式Rローラ 作用歯数10 スリーブ枠番S5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする