ハブ径DH(mm)83
寸法DC(mm)68
寸法Df(mm)80
外径Do(Φmm)140
寸法L1(mm)21
ローラーピッチ円径dp(mm)123.29
ハブ長さL(mm)45
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数-
歯幅(mm)11.9
軸穴径(Φmm)55
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RF2060R
材質スチール
取付方式A
締付トルク(N・m)16.8
締付ボルト(本数)6
締付ボルト(サイズ)M6×25
最大伝達トルク(N・m)1279
ローラ形式Rローラ
作用歯数10
スリーブ枠番S6