曜日別特売
RF2060R-1B1100T-S4832A バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060 椿本チエイン 48178164

※Rローラ

バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.RF2060R歯数-軸穴径(Φmm)32注文コード48178164品番RF2060R-1B1100T-S4832A
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ハブ径DH(mm)83寸法DC(mm)46寸法Df(mm)56外径Do(Φmm)153寸法L1(mm)15.5ローラーピッチ円径dp(mm)135.23ハブ長さL(mm)45種類スプロケットスプロケット形状B形歯数-歯幅(mm)11.9軸穴径(Φmm)32軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RF2060R材質スチール取付方式A締付トルク(N・m)8.3締付ボルト(本数)8締付ボルト(サイズ)M5×20最大伝達トルク(N・m)595ローラ形式Rローラ作用歯数11スリーブ枠番S4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする