椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
バイピッチチェーン用スプロケット
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF2060R
歯数
-
軸穴径(Φmm)
〜55
注文コード
48178514
品番
RF2060R-1B1200T
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
RF2060R
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
-
軸穴径(Φmm)
〜55
材質
スチール
ハブ長さL(mm)
45
ハブ径D
H
(mm)
83
下穴径d(Φmm)
18
外径Do(Φmm)
165
ローラ形式
Rローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)
147.21
作用歯数
12