椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
バイピッチチェーン用スプロケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF2060R
歯数
-
軸穴径(Φmm)
〜55
注文コード
48178934
品番
RF2060R-1B1300T
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
RF2060R
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
-
軸穴径(Φmm)
〜55
材質
スチール
ハブ長さL(mm)
45
ハブ径D
H
(mm)
83
下穴径d(Φmm)
18
外径Do(Φmm)
177
ローラ形式
Rローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)
159.2
作用歯数
13