NQ-0222 ビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋  ガラス蓋付 ベストコ 48241124

NQ-0222 ビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋  ガラス蓋付 ベストコ 48241124
NQ-0222 ビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋  ガラス蓋付 ベストコ 48241124
NQ-0222 ビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋  ガラス蓋付 ベストコ 48241124
NQ-0222 ビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋  ガラス蓋付 ベストコ 48241124
NQ-0222 ビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋  ガラス蓋付 ベストコ 48241124
NQ-0222 ビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋  ガラス蓋付 ベストコ 48241124
NQ-0222 ビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋  ガラス蓋付 ベストコ 48241124
NQ-0222 ビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋  ガラス蓋付 ベストコ 48241124
NQ-0222 ビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋  ガラス蓋付 ベストコ 48241124

ビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋 ガラス蓋付

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)22
満水容量(L)2.8
内容量1個注文コード48241124品番NQ-0222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ステンレス素材でにおい移りや色移りがしにくいので衛生的な卓上鍋
軽いのに丈夫なお鍋
ガラス蓋付きでお鍋のレパートリーも広がります
オール熱源対応
ふちがあるのでふきこぼれにくい

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ:0.4mm)・取っ手:ステンレス鋼・蓋:全面物理強化ガラス・縁リング:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)・つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)寸法(mm)約300×235×115ミラー仕上げ質量(g)約740サイズ(cm)22満水容量(L)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48241124
2024-08-13
用途: 鍋物や湯沸かし
有限会社アスコ通信特機

安いのでどうかなと思っていましたが問題なく使えています。
多少焦げ付いてもすぐに落ちて跡も残りません。
ガラス蓋がついているので煮具合が見えて便利です。
この値段ならいう事なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする