ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ステンレス IH ひとり用鍋 蓋付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48241194
品番
LD-485
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シンプルで使いやすい!小ぶりな卓上鍋
一人鍋にもどんぶりにも季節を選ばず大活躍
IH・ガス火を含む全ての熱源対応
ステンレス製なのでサビにくい
安心安全の日本製
材質
本体/ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ0.4mm)蓋・取っ手・つまみ/ステンレス鋼
寸法(mm)
約235×185×70
質量(g)
約250
タイプ
浅型
サイズ(cm)
17
容量(L)
1.1