※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全267種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48248374
品番
RS35-1B10TQ-H012N-J04D2M04
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
4.4
チェーンNo.
RS35
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
12
仕様
歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
9.525
寸法a(mm)
5
止ねじ
M5
溝径(Φmm)
18
ピッチ径(Dp)(Φmm)
30.82
外径(Do)(Φmm)
35
セットスクリュー
2ヵ所
ローラ径(Φmm)
5.08
軸穴径公差
H7公差仕上げ
ハブ長さL(mm)
20
ハブ径D
H
(mm)
25
キーKw×KH(mm)
4×1.8