※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全267種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48248417
品番
RS35-1B11TQ-H010N-J04D2M04
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
4.4
チェーンNo.
RS35
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
11
軸穴径(Φmm)
10
仕様
歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
9.525
寸法a(mm)
5
止ねじ
M4
溝径(Φmm)
22
ピッチ径(Dp)(Φmm)
33.81
外径(Do)(Φmm)
38
セットスクリュー
2ヵ所
ローラ径(Φmm)
5.08
軸穴径公差
H7公差仕上げ
ハブ長さL(mm)
20
ハブ径D
H
(mm)
27
キーKw×KH(mm)
4×1.8