椿本チエイン
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
歯数
11
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
10
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
9
軸穴径(Φmm)
14
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
全267種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48248435
品番
RS35-1B11TQ-H014N-J05D2M05
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
4.4
チェーンNo.
RS35
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
11
軸穴径(Φmm)
14
仕様
歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
9.525
寸法a(mm)
5
止ねじ
M5
溝径(Φmm)
22
ピッチ径(Dp)(Φmm)
33.81
外径(Do)(Φmm)
38
セットスクリュー
2ヵ所
ローラ径(Φmm)
5.08
軸穴径公差
H7公差仕上げ
ハブ長さL(mm)
20
ハブ径D
H
(mm)
27
キーKw×KH(mm)
5×2.3