TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 物品棚/収納用品
TENMA(天馬)の ツールボックス/ツールバッグ
TENMA(天馬)の 車載タイプ
ベランダスリム100 GGR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
48248587
品番
VERANDA-SLIM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。狭いベランダにも対応の奥行37cmのスリムタイプです。
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
810×370×540
容量(L)
107
用途
キャスター付、水抜き栓付、鍵穴付
仕様
キャスター付、水抜き栓付、鍵穴付
材質
本体・フタ・ロック・ローラー:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:合成ゴム
質量(kg)
3.8
色
グリーン/グレー
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
710×265×462
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
810×370×540
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません