※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS35-1B16TQ-H010N-J04D2M04 RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48249476 RS35-1B16TQ-H010N-J04D2M04 RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48249476 RS35-1B16TQ-H010N-J04D2M04 RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48249476

RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48249476 品番 RS35-1B16TQ-H010N-J04D2M04
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
種類スプロケット スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)4.4 チェーンNo.RS35 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯数16 軸穴径(Φmm)10 仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)9.525 寸法a(mm)8 止ねじM4 ピッチ径(Dp)(Φmm)48.82 外径(Do)(Φmm)53 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)5.08 軸穴径公差H7公差仕上げ ハブ長さL(mm)20 ハブ径DH(mm)37 キーKw×KH(mm)4×1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48257133
2017-04-01
用途:
搬送動力車作成用

仕上がり状態も良好です。寸法誤差が少ないのが魅力でした。多湿な場所での使用が予想されます。今後注視したいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする