※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS40-1B11TQ-H016N-J05D2M05 RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48263966 RS40-1B11TQ-H016N-J05D2M05 RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48263966 RS40-1B11TQ-H016N-J05D2M05 RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48263966

RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48263966 品番 RS40-1B11TQ-H016N-J05D2M05
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
種類スプロケット スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)7.3 チェーンNo.RS40 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯数11 軸穴径(Φmm)16 仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)12.7 寸法a(mm)5 止ねじM5 溝径(Φmm)30 ピッチ径(Dp)(Φmm)45.08 外径(Do)(Φmm)51 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)7.92 軸穴径公差H7公差仕上げ ハブ長さL(mm)22 ハブ径DH(mm)37 キーKw×KH(mm)5×2.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48264255
2023-06-07
用途:
機械のメンテナンス
堀越畳店 様

モーター軸のサイズ、なかなか 探しても無いんです。やっと見つけました。
サイズ完成品 感謝です。早々に使っています。

対象商品:
48264456
2016-04-19
用途:
米乾燥機周波数変更のために使用
農・林・水産業

米乾燥機周波数変更50Hz→60Hzのために使用しました。詳細なサイズが表示されているので希望のものが手に入りました。交換しての動作確認は良好です。1個だけの購入ができるのはありがたいです。

対象商品:
48272497
2015-09-15
用途:
コンベアー駆動モーター
SJメカニック 様

問題なく取り付け交換出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする