曜日別特売
RS40-1B12TQ-H010N-J04D2M04 RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48264167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS40-1B12TQ-H010N-J04D2M04 RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48264167
RS40-1B12TQ-H010N-J04D2M04 RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48264167
RS40-1B12TQ-H010N-J04D2M04 RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48264167

RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
歯数12
12
10
11
9
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
軸穴径(Φmm)10
内容量1個注文コード48264167品番RS40-1B12TQ-H010N-J04D2M04
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)7.3チェーンNo.RS40軸穴種別軸穴加工タイプ歯数12軸穴径(Φmm)10仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7寸法a(mm)5止ねじM4溝径(Φmm)32ピッチ径(Dp)(Φmm)49.07外径(Do)(Φmm)55セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げハブ長さL(mm)22ハブ径DH(mm)40キーKw×KH(mm)4×1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48264255
2023-06-07
用途: 機械のメンテナンス
堀越畳店

モーター軸のサイズ、なかなか 探しても無いんです。やっと見つけました。
サイズ完成品 感謝です。早々に使っています。

対象商品 : 48264456
2016-04-19
用途: 米乾燥機周波数変更のために使用
農・林・水産業

米乾燥機周波数変更50Hz→60Hzのために使用しました。詳細なサイズが表示されているので希望のものが手に入りました。交換しての動作確認は良好です。1個だけの購入ができるのはありがたいです。

対象商品 : 48272497
2015-09-15
用途: コンベアー駆動モーター
SJメカニック

問題なく取り付け交換出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする