HARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット M80 シリーズ 2mm ストレート 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
コンタクト数
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コンタクト数
14
注文コード
48278004
品番
M80-6811442
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
DILソケット - 垂直SMT. このL-Tek DIL 180° SMTヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-681xx42は、金めっきクリップとすずめっきシェル付き M80-681xx45は、金めっきクリップとシェル付き
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
2
シリーズ
m80
定格電圧(V)
120ac/dc
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
行数
2
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
コンタクト数
14
ボディ向き
ストレート