椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS40 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48285185
品番
RS40-SD15TQ
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
歯数
15
仕様
歯先硬化処理品
材質
機械構造用炭素鋼材削り出し仕様
形状
SD
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
12.7
歯幅(mm)
7.3
タイプ
ストロング品
種類
スプロケット
最大軸穴径(mm)
27
概略質量(kg)
0.56
列数
2
ピッチ径(Dp)(Φmm)
61.08
外径(Do)(Φmm)
67
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RS40
ハブ長さL(mm)
35
ハブ径D
H
(mm)
46
下穴径d(Φmm)
12.7
スプロケット形状
SD形