椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS50 スプロケット 1Aタイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
12
タイプ
ストロング品
注文コード
48286183
品番
RS50-1A12TQ
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
歯数・タイプ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
8.9
チェーンNo.
RS50
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
12
仕様
歯先硬化処理品
材質
機械構造用炭素鋼材
形状
1A
チェーンピッチ(mm)
15.875
タイプ
ストロング品
概略質量(kg)
0.16
ピッチ径(Dp)(Φmm)
61.34
外径(Do)(Φmm)
69
ローラ径(Φmm)
10.16
下穴径d(Φmm)
18