RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48286567 品番 RS50-1B10TQ-H019N-J06D2M06
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
外径(Do)(Φmm)58 ピッチ径(Dp)(Φmm)51.37 ハブ径DH(mm)40 寸法a(mm)6 キーKw×KH(mm)6×2.8 ハブ長さL(mm)25 種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数10 歯幅(mm)8.9 軸穴径(Φmm)19 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS50 仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)15.875 止ねじM6 溝径(Φmm)32 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)10.16 軸穴径公差H7公差仕上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48287741
2020-04-29
用途:
機械ドラム回転用
大丸化工株式会社 様

シャフト穴・キー溝加工がされているので入荷後すぐに取り付けが出来
非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
1人が参考にしています
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする