RS50-1B11TQ-H016N-J05D2M05 RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48286734

RS50-1B11TQ-H016N-J05D2M05 RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48286734
RS50-1B11TQ-H016N-J05D2M05 RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48286734
RS50-1B11TQ-H016N-J05D2M05 RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48286734

RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数11
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
9
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
軸穴径(Φmm)16
内容量1個注文コード48286734品番RS50-1B11TQ-H016N-J05D2M05
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
外径(Do)(Φmm)63ピッチ径(Dp)(Φmm)56.35ハブ径DH(mm)46寸法a(mm)6キーKw×KH(mm)5×2.3ハブ長さL(mm)25種類スプロケットスプロケット形状B形歯数11歯幅(mm)8.9軸穴径(Φmm)16軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875止ねじM5溝径(Φmm)37セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48287741
2020-04-29
用途: 機械ドラム回転用
大丸化工株式会社

シャフト穴・キー溝加工がされているので入荷後すぐに取り付けが出来
非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
1が参考にしています
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする