※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全291種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48286971
品番
RS50-1B12TQ-H015N-J05D2M05
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
外径(Do)(Φmm)
68
ピッチ径(Dp)(Φmm)
61.34
ハブ径D
H
(mm)
51
寸法a(mm)
6
キーKw×KH(mm)
5×2.3
ハブ長さL(mm)
25
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
12
歯幅(mm)
8.9
軸穴径(Φmm)
15
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS50
仕様
歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
15.875
止ねじ
M5
溝径(Φmm)
42
セットスクリュー
2ヵ所
ローラ径(Φmm)
10.16
軸穴径公差
H7公差仕上げ