RS50-1B12TQ-H016N-J05D2M05 RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48286987

RS50-1B12TQ-H016N-J05D2M05 RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48286987
RS50-1B12TQ-H016N-J05D2M05 RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48286987
RS50-1B12TQ-H016N-J05D2M05 RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48286987

RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数12
12
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
9
軸穴径16(Φmm)
内容量1個注文コード48286987品番RS50-1B12TQ-H016N-J05D2M05
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
外径(Do)(Φmm)68ピッチ径(Dp)(Φmm)61.34ハブ径DH(mm)51寸法a(mm)6キーKw×KH(mm)5×2.3ハブ長さL(mm)25種類スプロケットスプロケット形状B形歯数12歯幅(mm)8.9軸穴径(Φmm)16軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875止ねじM5溝径(Φmm)42セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48287741
2020-04-29
用途: 機械ドラム回転用
大丸化工株式会社

シャフト穴・キー溝加工がされているので入荷後すぐに取り付けが出来
非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
1が参考にしています
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする