椿本チエイン
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
(1件のレビュー)
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
歯数
12
12
12
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
9
26
27
28
30
32
34
35
軸穴径(Φmm)
19
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
14
35
38
40
42
45
全291種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48287014
品番
RS50-1B12TQ-H019N-J06D2M06
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
外径(Do)(Φmm)
68
ピッチ径(Dp)(Φmm)
61.34
ハブ径D
H
(mm)
51
寸法a(mm)
6
キーKw×KH(mm)
6×2.8
ハブ長さL(mm)
25
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
12
歯幅(mm)
8.9
軸穴径(Φmm)
19
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS50
仕様
歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
15.875
止ねじ
M6
溝径(Φmm)
42
セットスクリュー
2ヵ所
ローラ径(Φmm)
10.16
軸穴径公差
H7公差仕上げ