椿本チエイン
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
歯数
13
13
13
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
10
26
27
28
30
32
34
35
9
軸穴径(Φmm)
24
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
14
35
38
40
42
45
全291種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48287391
品番
RS50-1B13TQ-H024N-J08D2M06
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
外径(Do)(Φmm)
73
ピッチ径(Dp)(Φmm)
66.34
ハブ径D
H
(mm)
51
寸法a(mm)
6
キーKw×KH(mm)
8×3.3
ハブ長さL(mm)
25
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
13
歯幅(mm)
8.9
軸穴径(Φmm)
24
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS50
仕様
歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
15.875
止ねじ
M6
溝径(Φmm)
47
セットスクリュー
2ヵ所
ローラ径(Φmm)
10.16
軸穴径公差
H7公差仕上げ