外径(Do)(Φmm)73
ピッチ径(Dp)(Φmm)66.34
ハブ径DH(mm)51
寸法a(mm)6
キーKw×KH(mm)8×3.3
ハブ長さL(mm)25
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数13
歯幅(mm)8.9
軸穴径(Φmm)25
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS50
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)15.875
止ねじM6
溝径(Φmm)47
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)10.16
軸穴径公差H7公差仕上げ