※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS50 ロックスプロケット Sタイプ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
14
軸穴径(Φmm)
15
取付方式
A
注文コード
48287942
品番
RS50-1B14TQ-S2515A
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径・取付方式
など
416
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
79
ピッチ径(Dp)(Φmm)
71.34
ハブ径D
H
(mm)
52
寸法DF(Φmm)
42
寸法L1(mm)
14
ハブ長さL(mm)
25
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
14
歯幅(mm)
8.9
軸穴径(Φmm)
15
軸穴種別
面圧タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS50
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
15.875
取付方式
A
締付トルク(N・m)
8.3
ローラ径(Φmm)
10.16
締付ボルト(本数)
5
締付ボルト(サイズ)
M5×18
スリーブタイプ
S2
最大伝達トルク(N・m)
174