RS50-1B14TQ-S2620A RS50 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン 48288046

RS50-1B14TQ-S2620A RS50 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン 48288046
RS50-1B14TQ-S2620A RS50 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン 48288046
RS50-1B14TQ-S2620A RS50 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン 48288046

RS50 ロックスプロケット Sタイプ

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個歯数14軸穴径(Φmm)20取付方式A注文コード48288046品番RS50-1B14TQ-S2620A
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
外径(Do)(Φmm)79ピッチ径(Dp)(Φmm)71.34ハブ径DH(mm)52寸法DF(Φmm)42寸法L1(mm)14ハブ長さL(mm)25種類スプロケットスプロケット形状B形歯数14歯幅(mm)8.9軸穴径(Φmm)20軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)15.875取付方式A締付トルク(N・m)8.3ローラ径(Φmm)10.16締付ボルト(本数)6締付ボルト(サイズ)M5×18スリーブタイプS2最大伝達トルク(N・m)279
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48294172
2024-07-18
用途: 機械メンテ
その他業種

緩みがなくとても良い
以前から使用しているので安心して使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする