椿本チエイン
RS50 ロックスプロケット Sタイプ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
15
軸穴径(Φmm)
25
取付方式
A
注文コード
48288615
品番
RS50-1B15TQ-S4425A
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径・取付方式
など
416
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
84
ピッチ径(Dp)(Φmm)
76.35
ハブ径D
H
(mm)
57
寸法DF(Φmm)
56
寸法L1(mm)
15.5
ハブ長さL(mm)
25
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
15
歯幅(mm)
8.9
軸穴径(Φmm)
25
軸穴種別
面圧タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS50
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
15.875
取付方式
A
締付トルク(N・m)
8.3
ローラ径(Φmm)
10.16
締付ボルト(本数)
4
締付ボルト(サイズ)
M5×20
スリーブタイプ
S4
最大伝達トルク(N・m)
232