椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48304471
品番
RS50-SD12TQ
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
8.9
チェーンNo.
RS50
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
12
軸穴径(Φmm)
〜25
仕様
歯先硬化処理品
材質
機械構造用炭素鋼材削り出し仕様
形状
SD
チェーンピッチ(mm)
15.875
タイプ
ストロング品
概略質量(kg)
0.62
ピッチ径(Dp)(Φmm)
61.34
外径(Do)(Φmm)
69
ローラ径(Φmm)
10.16
ハブ長さL(mm)
40
ハブ径D
H
(mm)
43
下穴径d(Φmm)
12.7