椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS80 スプロケット 1Aタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48324367
品番
RS80-1A15TQ
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
15
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
15
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
RS80